Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0222 50 mm M16 Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0222 50 mm M16 Bolzen
Dresselhaus WGR 0222 50 mm M16 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86478644
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0222/001/76 16X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
16 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Hex
Beschichtungsmaterial
Zink
Verbindender thread type
M16
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,37*
€ 27,8103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,74*
€ 24,6806
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.