| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-86449536 Herst.-Nr.: C-195 005-PP EAN/GTIN: 4057989601052 |
| |
|
| | |
| Mit antistatischen Klebebändern von BJZ werden Ladungen (oft über 5000 Volt) und daraus resultierende Beschädigungen von Bauteilen, die beim Abziehen herkömmlicher Klebebänder entstehen können, vermieden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 66 m | | Breite | 50 mm | Merkmale | Farbe Isolierband | Schwarz, Gelb | | Klebebandmaterial | Polypropylen (PP) | | Durchschlagspannung | 5000 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband 50mm schwarz gelb, pp-klebeband, pp-klebeband gelb |
| | |
| |