Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello iDialog 800VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,8 kVA 480 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello iDialog 800VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,8 kVA 480 W
Riello iDialog 800VA Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,8 kVA 480 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8624128
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     AIDG8001RU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Modelle der iDialog sind sowohl im Büro, als auch im privaten Umfeld, die ideale Lösung zum Schutz von PC und Peripheriegeräten.
Die iDialog ist eine günstige leicht zu installierende Lösung zum Schutz von:

- IT Komponenten wie PC’s, Media Center und Peripheriegeräten.
- Fernsehern, Home Cinema, Satelliten- und DVB-T Empfängern, DVD-Player, Brenner, Modem und xDSL-Router.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3200 g
Akku/Batterie
Akkuladezeit
8 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 6000 m
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN 62040-1-1 Directive 2006/95/EC EN 62040-3 EN 62040-2 Directive 2004/108 EC
Merkmale
Ausgangskapazität
0.8 kVA
Ausgangsleistung
480 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sonstige Funktionen
Anzahl der Phasen
1
Akku-/Batterietyp
VRLA AGM
Ausgang Anschlüsse
4 x IEC
Abmessungen (BxTxH)
90 x 232 x 192 mm
Mac-Kompatibilität
Ja
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, 2008, Vista, 2003, XP Linux Mac OS X Sun Solaris
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: riello ups 800va, ups, riello ups
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.