Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung LED E
RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85313535
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     221153.002.1.19
EAN/GTIN:
     4051859182856
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
115 mm
Gewicht
1470 g
Durchmesser
305 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
12 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.