Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Mega Square Außen-Bodenbeleuchtung LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Mega Square Außen-Bodenbeleuchtung LED F
RZB Mega Square Außen-Bodenbeleuchtung LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85312114
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     611910.0031
EAN/GTIN:
     4051859112723
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
1400 mm
Gewicht
12850 g
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit, Metallisch
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
42000 h
Strahlungswinkel
180 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1450 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Leistungsfaktor
0,99
Beleuchtungseffizienz
73 lm/W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,33*
€ 527,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,22*
€ 523,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,36*
€ 504,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,75*
€ 489,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,60*
€ 450,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.