Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hella 2PS 008 645-001 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hella 2PS 008 645-001 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge
Hella 2PS 008 645-001 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge
Hella 2PS 008 645-001 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge
Hella 2PS 008 645-001 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge
Hella 2PS 008 645-001 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85298291
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     2PS 008 645-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
Blinker KFZ
Blinkleuchtensatz KFZ
Weitere Informationen:
Merkmale
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Gelb
Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.05 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
32 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.