Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hella 1F3 009 094-021 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hella 1F3 009 094-021 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge H1
Hella 1F3 009 094-021 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge H1
Hella 1F3 009 094-021 Scheinwerfer, Beleuchtung/-komponente für Fahrzeuge H1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85264731
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     1F3 009 094-021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernscheinwerfer KFZ
Scheinwerfer
hella scheinwerfer
scheinwerfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungs-/Sockeltyp
H1
Leuchtmitteltyp
Halogen
Eingangsspannung
12 - 24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
172 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.