Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 542.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 542.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau
PaperFlow 542.02 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85245100
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     542.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Grau
Format
A4
Etikettenhalter
Ja
Stapelbar
Ja
Anzahl von Fächern
20
Geeignet für die Aufbewahrung von
Prospekt, Katalog, Briefumschlag, Flache Datei, Ordner, Hängeordner, Letter, Papier
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1010 mm
Länge (mm)
327 mm
Höhe
313 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,89*
€ 292,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.