Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 147/2i Polystyrol (PS) Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 147/2i Polystyrol (PS) Schwarz, Transparent
CEP 147/2i Polystyrol (PS) Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85238732
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1014720711
EAN/GTIN:
     3462151477105
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Format
Brief
Rutschfeste Füße
Ja
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Länge (mm)
370 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
435 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,87*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1014720741
€ 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.