Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100206997 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP) 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100206997 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP) 10 Stück(e)
Oxford 100206997 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP) 10 Stück(e)
Oxford 100206997 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP) 10 Stück(e)
Oxford 100206997 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP) 10 Stück(e)
Oxford 100206997 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP) 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85143644
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100206997
EAN/GTIN:
     3045050373787
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Taschenöffnung
Seite
Anzahl der Stopflöcher
11
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Höhe
310 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.