Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT MPU6050 Teil/Zubehör für Bewegungsmelder Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT MPU6050 Teil/Zubehör für Bewegungsmelder Schwarz 1 Stück(e)
Joy-iT MPU6050 Teil/Zubehör für Bewegungsmelder Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85138108
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     MPU6050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Einplatinencomputer-Gyroskop-Modul
Entwicklungskit
Der SEN-MPU6050 besitzt 3 Gyroskop- und 3 Beschleunigungsachsen und hat somit 6 Freiheitsgrade (Degrees of Freedom) und kann somit bis 16'384 LSB/g und 131 LSB/dps messen. Er hat 8 Pins mit einem Abstand von 2,54 mm und eine I²C Schnittstelle. Außerdem hat er einen 16-Bit AD Wandler und eine Spannungsregelung eingebaut.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Joy-iT MPU6050
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
1 g
Weitere Suchbegriffe: beschleunigungsschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.