Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower CP900EPFCLCD Line-Interactive USV 900VA/540W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), RS232, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower CP900EPFCLCD Line-Interactive USV 900VA/540W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), RS232, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko
CyberPower CP900EPFCLCD Line-Interactive USV 900VA/540W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), RS232, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko
CyberPower CP900EPFCLCD Line-Interactive USV 900VA/540W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), RS232, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko
CyberPower CP900EPFCLCD Line-Interactive USV 900VA/540W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), RS232, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8511568
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     CP900EPFCLCD
EAN/GTIN:
     4712364142468
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower CP900EPFCLCD gewährleistet Stromversorgungsschutz für Workstation, Standalone Server, NAS und Netzwerkhardware. Durch die reine Sinuswellen-Ausgangsversorgung ist sie mit den in Servern verwendeten Active PFC -Netzteile kompatibel. Mit der GreenPower UPS™-Technologie zur Verbesserung der USV-Betriebseffizienz und zur Minimierung des Eigenverbrauchs können Benutzer im Vergleich zu herkömmlichen USV-Systemen erhebliche Energiekosteneinsparungen erzielen. Der Datenleitungsschutz schützt Telefone, Netzwerke und Kommunikationsgeräte vor Spannungsspitzen über deren Kommunikationsleitungen.

Über die USB Schnittstelle kommuniziert die kostenlose zum Download angebote Managementsoftware PowerPanel Personal automatisch mit dem Computer und fährt das System bei einem Stromausfall sicher herunter. Es ermöglicht Benutzern außerdem, geplante Abschaltungen und Selbstdiagnosen durchzuführen und überwacht die Energieverbrauchswerte und die zeigt die ungefähre Überbrückungszeit an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
6600 g
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
7800 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
230 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
7 min
Akkuladezeit
8 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8504408590
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
1.83 m
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Tätigkeit
Zertifizierung
CE, EAC, RCM
Merkmale
USV-Topologie
Standby (Offline)
Ausgangskapazität
0.9 kVA
Ausgangsleistung
540 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
270 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Output Frequenz
50/60 Hz
Stromstärke (maximal)
10 A
Anstieg der Energiemenge
405 J
Reaktionszeit
4 ms
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
10 %
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
USB
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Nominale Eingang Spannung
165-265 V
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/Vista/XP/2000/Server 2003, Linux
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, ups
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.