Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182484 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182484 Elektrischer Kontakt
Cimco 182484 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84955046
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhuelse 16 qmm blau isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse 16mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Blau
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
14 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,585*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,10585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,155*
€ 18,03445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,015*
€ 17,86785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,625*
€ 16,21375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,705*
€ 15,11895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,075*
€ 14,36925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,585*
€ 12,59615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.