Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOIFFIER 249 Rollenspiel-Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECOIFFIER 249 Rollenspiel-Spielzeug
ECOIFFIER 249 Rollenspiel-Spielzeug
ECOIFFIER 249 Rollenspiel-Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84758160
Hersteller:
     Ecoiffier
Herst.-Nr.:
     249
EAN/GTIN:
     3280250002499
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
655 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
13032163202339
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
490 mm
Höhe
940 mm
Breite
360 mm
Gewicht
2395 g
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Blau
Minimale Anzahl an Spielern
1
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
640 mm
Paketgewicht
3120 g
Lieferumfang
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Erneuert
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Rechtshinweis
2009/48/EC - Safety of Toys 1907/2006/EC - REACH (Phtalates - Cadmium) EN 71-1 : 2014 + A1 (2018) EN 71-2 : 2011 + A1 (2014) EN 71-3 : 2013 + A3 (2018)
(cdm) Stückzahl
10
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Karton
Palettentyp
1200 x 1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.