Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30122056 Audiogeräte-Koffer/Tasche Aufzeichnungen Hard-Case Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30122056 Audiogeräte-Koffer/Tasche Aufzeichnungen Hard-Case Silber
Roadinger 30122056 Audiogeräte-Koffer/Tasche Aufzeichnungen Hard-Case Silber
Roadinger 30122056 Audiogeräte-Koffer/Tasche Aufzeichnungen Hard-Case Silber
Roadinger 30122056 Audiogeräte-Koffer/Tasche Aufzeichnungen Hard-Case Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84684786
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30122056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
CD-Koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Geeignet für
Aufzeichnungen
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
3000 g
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
3450 g
Weitere Suchbegriffe: alukoffer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.