| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-84592088 Herst.-Nr.: 22148.002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Form | Quadratisch | | Befestigungstyp | Oberfläche | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Wandmontage | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP43 | | Schutzart | II | | Code mechanischer Aufprallschutz | IK06 | | Zertifizierung | CE, EAC | Lampen | Anzahl an Lampen | 2 Glühbirne(n) | | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Lichtleistung | 490 lm | | Beleuchtungseffizienz | 29 lm/W | Gewicht und Abmessungen | Breite | 270 mm | | Höhe | 115 mm | | Gewicht | 930 g | | Länge (mm) | 270 mm | Energie | Energiequelle | AC | | Leistung | 17 W | | AC Eingangsspannung | 0 - 250 V | | AC Eingangsfrequenz | 0 - 60 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Bad-Deckenleuchte, Baddeckenleuchte, Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbaudeckenleuchte rzb, anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte |
| | |
| |