Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALLER 120163 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Portalkran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALLER 120163 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Portalkran
FALLER 120163 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Portalkran
FALLER 120163 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Portalkran
FALLER 120163 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Portalkran
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84590710
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     120163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Der ideale Drehkran für Be- und Entladearbeiten im Hafen, im Bahnbereich, im Industriegebiet etc. Das Kranoberteil kann manuell um 360° gedreht werden (Motor nicht nachrüstbar). Auf der beigefügten Gleisattrappe lässt sich die Kranbrücke manuell verschieben. Der Kran ist wahlweise mit einfachem Kranhaken, schwerem Doppelhaken, Greiferschaufel oder Holzgreifer ausgerüstet. In der Packung sind zusätzlich Kohlebansen enthalten, in denen diverse Kohlensorten und andere Schüttgutmaterialien gelagert werden können. Somit kann eine schöne Gesamtszenerie gebaut werden. Dieser Bausatz enthält: 239 Einzelteile in 5 Farben, Fensterteile und 1 Bauanleitung. Verwenden Sie zum Basteln FALLER - Plastikkleber.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
201 mm
Höhe
250 mm
Design
Produkttyp
Portalkran
Markenkompatibilität
Faller
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
239 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.