Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Iris Tischleuchte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Iris Tischleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Iris Tischleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Iris Tischleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Iris Tischleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Iris Tischleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Iris Tischleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Iris Tischleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Iris Tischleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Iris Tischleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Iris Tischleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Iris Tischleuchte weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-83942504
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514264465
EAN/GTIN:
     8719514264465
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Einfaches, smartes Lichtsystem

Die stilvolle Philips Hue Iris Leuchte in weiß schafft Atmosphäre in jedem Raum. Sie erzeugt ein Licht, dass Wände in Farbe taucht und mit einem raffinierten, einzigartigen Lichteffekt eine sanfte Hintergrundbeleuchtung erzeugt. Sämtliche intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Synthetisch
Frustfreie Verpackung
Ja
Dimmbar mit Hue App
Ja
SAP Breite pro Stück
21,900 cm
SAP Länge pro Stück
17,400 cm
SAP Höhe pro Stück
22,800 cm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Eingangsspannung
Напруга 100 В – 240 В V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002376101
Sonstige Funktionen
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Gesamter Lichstrom
570 lm
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
188 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
194 mm
Länge (mm)
204 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Tischleuchte
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall, Synthetik
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
570 lm
Lampenleistung
8.1 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
218 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.