Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CNMB/1/TG508P Schaltkastenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CNMB/1/TG508P Schaltkastenzubehör
Camdenboss CNMB/1/TG508P Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81612001
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CNMB-1-TG508P-CON
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Klemmenabdeckung
klemmenabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.3 mm
Höhe
20 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff, Polycarbonat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.