Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 63502237210 Multifunktionswerkzeugzubehör Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 63502237210 Multifunktionswerkzeugzubehör Schneider
FEIN 63502237210 Multifunktionswerkzeugzubehör Schneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81541237
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502237210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Breite
32 mm
Merkmale
Typ
Schneider
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Mauerwerk, Kunststoff
Material
Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: fein metallsägeblatt, eisensägeblatt
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.