Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1027082 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Schwarz, Orange, Rot 30 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1027082 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Schwarz, Orange, Rot 30 Stück(e)
Fiskars 1027082 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Schwarz, Orange, Rot 30 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-81541206
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1027082
EAN/GTIN:
     6411501511072
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Höhe
68 mm
Tiefe
46 mm
Breite
46 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Rot
Verbindender Thread
3/4 Zoll
Unterstützter Schlauchdurchmesser
19 mm
Anschlussdurchmesser (min.)
3/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.