Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi Switch Lite 16 PoE L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UniFi Switch Lite 16 PoE L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti UniFi Switch Lite 16 PoE L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti UniFi Switch Lite 16 PoE L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti UniFi Switch Lite 16 PoE L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti UniFi Switch Lite 16 PoE L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti UniFi Switch Lite 16 PoE L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti UniFi Switch Lite 16 PoE L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80994226
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USW-LITE-16-POE
EAN/GTIN:
     810010071118
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Netzwerk, PoE, System
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Management-Funktionen
Switch-Ebene
L2
Gewicht und Abmessungen
Breite
191.7 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
1200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
15 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.