Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Infinity PhotoSatin Premium Resin Coated Fotopapier A3+ Weiß Satin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Infinity PhotoSatin Premium Resin Coated Fotopapier A3+ Weiß Satin
Canson Infinity PhotoSatin Premium Resin Coated Fotopapier A3+ Weiß Satin
Canson Infinity PhotoSatin Premium Resin Coated Fotopapier A3+ Weiß Satin
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80982779
Hersteller:
     Canson Infinity
Herst.-Nr.:
     C206231011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Säure
Merkmale
Oberflächentyp
Satin
Mediengewicht
270 g/m²
Papiergröße
A3+
Papierformat (imperial)
13x19 Zoll
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
25 Blätter
Weißgrad des Papiers
137,18
Druckmedien - Stärke
261 µm
Undurchsichtigkeit
96.7 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.