Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 25150 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 25150 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Rothenberger 25150 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80689248
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     25150
EAN/GTIN:
     4004625251508
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Handbiegeapparat
Weitere Informationen:
Merkmale
Biegeradius (min.)
23 mm
Biegeradius (max.)
25 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
10 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
6 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
420 g
Paketgewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
11006
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.