Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 11016 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 11016 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Rothenberger 11016 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80688687
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     11016
EAN/GTIN:
     4004625110164
Suchbegriffe:
Aufweitkopf
Expanderkopf
aufweitkopf rothenberger
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Rohrdurchmesser
16 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
16 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
120 g
Paketgewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.