Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 11010 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 11010 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Rothenberger 11010 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80688654
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     11010
EAN/GTIN:
     4004625110102
Suchbegriffe:
Aufweitkopf
Expanderkopf
aufweitkopf rothenberger
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Rohrdurchmesser
10 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
120 g
Paketgewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.