Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-160304-8 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 1-160304-8 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 1-160304-8 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80630517
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-160304-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kabelquerschnitt
2.62 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
1.03 mm²
Kabelstück (AWG)
17 - 13
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20.2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,218*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
674655
ab € 1.237,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.