Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WR-MJ Drahtverbinder Modular Jack Vertical Plastic 8P8C w. Ears Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WR-MJ Drahtverbinder Modular Jack Vertical Plastic 8P8C w. Ears Schwarz
Würth Elektronik WR-MJ Drahtverbinder Modular Jack Vertical Plastic 8P8C w. Ears Schwarz
Würth Elektronik WR-MJ Drahtverbinder Modular Jack Vertical Plastic 8P8C w. Ears Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80628693
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     615008144221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
modularbuchsen rj45
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.84 mm
Tiefe
19.68 mm
Höhe
16.4 mm
Merkmale
Stecker
Modular Jack Vertical Plastic 8P8C w. Ears
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
500
Spannung
120 V
Stromstärke
1.5 A
Gehäuseverkleidung
Nickel
Material Ummantelung
Vernickeltes Phosphorbronze
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,433*
€ 1,70527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,967*
€ 1,15073
pro Stück
ab 308 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 616 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1078 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2618 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.