Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WR-MJ Drahtverbinder Modular Jack Horizontal Shielded Rear Grounding Post 8P8C Tab Down Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WR-MJ Drahtverbinder Modular Jack Horizontal Shielded Rear Grounding Post 8P8C Tab Down Nickel
Würth Elektronik WR-MJ Drahtverbinder Modular Jack Horizontal Shielded Rear Grounding Post 8P8C Tab Down Nickel
Würth Elektronik WR-MJ Drahtverbinder Modular Jack Horizontal Shielded Rear Grounding Post 8P8C Tab Down Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80628222
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     615008142621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.8 mm
Tiefe
21.2 mm
Höhe
13.65 mm
Merkmale
Stecker
Modular Jack Horizontal Shielded Rear Grounding Post 8P8C Tab Down
Produktfarbe
Nickel
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Kupfer
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
500
Spannung
120 V
Stromstärke
1.5 A
Gehäuseverkleidung
Nickel
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
726151104
ab € 0,30*
Zubehör
Würth Elektronik
726154101
ab € 0,39*
Zubehör
Würth Elektronik
726151102
ab € 0,29*
Zubehör
Würth Elektronik
726151101
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.