Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WR-COM Drahtverbinder USB 2.0 Type A Horizontal Nickel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WR-COM Drahtverbinder USB 2.0 Type A Horizontal Nickel, Weiß
Würth Elektronik WR-COM Drahtverbinder USB 2.0 Type A Horizontal Nickel, Weiß
Würth Elektronik WR-COM Drahtverbinder USB 2.0 Type A Horizontal Nickel, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80628147
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     614004190021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Stecker
USB 2.0 Type A Horizontal
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Messing
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
1500
Spannung
30 V
Stromstärke
3 A
Gehäuseverkleidung
Nickel
Material Ummantelung
Messing
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb buchse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,904*
€ 1,07576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
692904100000
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.