Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WR-COM Drahtverbinder USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WR-COM Drahtverbinder USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT Schwarz, Edelstahl
Würth Elektronik WR-COM Drahtverbinder USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT Schwarz, Edelstahl
Würth Elektronik WR-COM Drahtverbinder USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80628049
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     632723300011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.74 mm
Tiefe
11.83 mm
Merkmale
Stecker
USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing, Flüssigkristallpolymer (LCP)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Messing
Durchschlagfestigkeit
100 V
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
10000
Spannung
20 V
Stromstärke
5 A
Zertifizierung
RoHS, REACh
Weitere Suchbegriffe: usb buchse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.