Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evapolar evaCHILL EV-500 Tragbarer Verdunstungsluftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evapolar evaCHILL EV-500 Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL EV-500 Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL EV-500 Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL EV-500 Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL EV-500 Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL EV-500 Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL EV-500 Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL EV-500 Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80509499
Hersteller:
     Evapolar
Herst.-Nr.:
     5292882000413
EAN/GTIN:
     5292882000413
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftreiniger
Luftwäscher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
750 g
Merkmale
Luftreinigerfunktionen
Kühlung
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Anzahl an Leuchtfarben
1 Farben
Design
Typ
Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Produktfarbe
Weiß
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (max.)
7.5 W
Leistungen
Fassungsvermögen Wassertank
0.8 l
Geeignet für Räume bis zu
2.5 m²
Luftstrom
49.1 cfm
Kühlung
Ja
Befeuchtungsfunktion
Ja
Geräuschpegel
50 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Evapolar
evaCHILL (EV-500) Cartridge
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.