Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 048037 Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 048037 Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Folio Schwarz
Mobilis 048037 Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Folio Schwarz
Mobilis 048037 Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Folio Schwarz
Mobilis 048037 Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Folio Schwarz
Mobilis 048037 Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Folio Schwarz
Mobilis 048037 Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Folio Schwarz
Mobilis 048037 Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80476116
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     048037
EAN/GTIN:
     3700992519548
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.4 "
Etui-Typ
Folio
Material
Synthetisch
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab S6 Lite
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent, Schockresistent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
350 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
298 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.