Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 5590 AM Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 5590 AM Industriepinzette Edelstahl
Bahco 5590 AM Industriepinzette Edelstahl
Bahco 5590 AM Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80260890
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     5590 AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
ISO-Pinzette
5590AM
SMD-Pinzette mit zum vertikalen Positionieren zylindrischer Bauteile, Ø1 mm oder höher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.