Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 640923-1 Elektrischer Kontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TE Connectivity 640923-1 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 640923-1 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80259964
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640923-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
PIDG Steckverbinder
flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Isolationsmaterial
Nylon
Maximale Kabelquerschnitt
0.96 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.26 mm²
Kabelstück (AWG)
22 - 18
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20.356 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,22828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 285,68*
€ 339,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 280,00*
€ 333,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 256,17*
€ 304,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 241,22*
€ 287,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 228,28*
€ 271,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.