Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-640915-1 Herst.-Nr.: 640915-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Trennschalter | | Beschichtung Steckerkontakte | Zinn | | Verbindungstyp | Gerade | | Produktfarbe | Blau, Metallisch | | Isolationsmaterial | Nylon | | Maximale Kabelquerschnitt | 2.62 mm² | | Minimum Kabelquerschnitt | 1.04 mm² | | Kabelstück (AWG) | 16 - 14 | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 20.356 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 5000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,239* | € 0,279* | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,27046* | € 0,31852* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,24* | € 0,39* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,33* | € 0,54* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,33* | € 0,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.395,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|