Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET 2-Port RS232/422/485 Modbus Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET 2-Port RS232/422/485 Modbus Gateway/Controller
PLANET 2-Port RS232/422/485 Modbus Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80164087
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     MG-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Blau
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
189 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 118,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.