Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel GS2220-10HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel GS2220-10HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel GS2220-10HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel GS2220-10HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel GS2220-10HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel GS2220-10HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80157014
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS2220-10HP-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937607402
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
zyxel sfp switch
Networked AV Unterstützung
Video Signale über Netzwerkswitche zu verteilen war nie einfacherHohe Qualität und geringe Latenzzeit sind garantiert

Branchenweit erster
Triple-Modus Switch

Die GS2220 Serie enthält die ersten Managed Hybrid-Switches mit Nebula Cloud Management, Standalone Management und SNMP.

Leistungsstarke L2-Funktionen
Die GS2220 Serie umfasst vielfältige Layer-2 Funktionen, die den Traffic in ganz unterschiedlichen Implementierungen mit VoIP, Videokonferenzen und IPTV steuern können. Mit den hochentwickelten Steuerungsfunktionen der GS2220 Serie für den Traffic, wie etwa L2 Multicast, IGMP Snooping, MVR (Multicast VLAN Registration), behalten Hotels, Unternehmen und Bildungseinrichtungen jederzeit die volle Kontrolle. Sie haben damit größere Flexibilität und können den Traffic der konvergenten Anwendungen von heute effektiver steuern.

Maßgeschneiderte Lösung für Networked AV
Ein intuitiver Assistent, der die Anforderungen an die Netzwerkinfrastruktur auf hohem Niveau abfragt, wird von der KI-Intelligenz unterstützt, um alle notwendigen Details für die Einrichtung eines professionellen AVoIP-Systems zu erfassen. Mit der intuitiven grafischen Statusübersicht der wichtigsten AV-Netzwerkelemente wie IGMP und IP-Informationen, begleitet von einem komprimierten Funktionsmenü, können Sie das System einfach verwalten und überwachen.

Management mit hoher Flexibilität
Die Unterstützung von NebulaFlex Pro ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen Standalone Management und der intuitiven Nebula Cloud Management-Plattform, und zwar mit einem 1-Jahres-Pro-Pack, das jederzeit mit nur ein paar Klicks dazu gebündelt werden kann.

Ihre Geräte effizient und energiesparend mit Strom versorgen
Die PoE-Modelle unterstützen 802.3at und bieten 30 W pro Port sowie ein hohes Power-Budget von 375 W. Damit erfüllen sie die Anforderungen von leistungshungrigen Geräten. Im intelligenten Verbrauchsmodus wird nur die tatsächlich benötigte Energie an die mit dem Switch verbundenen Geräte geliefert. Damit erhalten Sie bessere ROI-Werte für Ihr Unternehmen.

Flüsterleiser Betrieb
Diese Serie umfasst sowohl Modelle ohne Lüfter als auch Modelle mit integriertem, intelligentem Lüfter. Der intelligente Lüfter passt die Geschwindigkeit je nach Gerätetemperatur an. Sie können es also kaum hören, wenn der Switch arbeitet.
Flexible Portkombination

Die GS2220 Serie verfügt über Kupfer- und Combo-Ports, die Modelle 50 und 50HP sind sogar mit zusätzlichen, dedizierten SFP-Ports für Uplinks ausgestattet. Diese flexible Portkombination kann problemlos in jede Layer-2-Switching-Anwendung integriert werden.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x, RADIUS
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
180 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Geräuschpegel
41 dB
Upgradefähige Firmware
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
587477 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Wärmeableitung
718.828 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
210.8 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
20 Gbit/s
Transferrate
15 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
2700 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-TX, 1000BASE-T
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
10
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,83*
€ 374,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,73*
€ 370,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,53*
€ 346,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.