Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181016 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 181016 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Cimco 181016 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79904947
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
18 mm
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
104200
ab € 114,47*
Sonstiges
Cimco
10 6120
ab € 65,48*
Sonstiges
Cimco
106000
ab € 98,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.