Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T80 Firewall (Hardware) 0,631 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox T80 Firewall (Hardware) 0,631 Gbit/s
WatchGuard Firebox T80 Firewall (Hardware) 0,631 Gbit/s
WatchGuard Firebox T80 Firewall (Hardware) 0,631 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79732531
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT80001-EU
EAN/GTIN:
     654522279521
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
NXP
Prozessor
LS1026A
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A72
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Gleichzeitige Verbindungen
500000
Reset-Knopf
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1155348 h
Zertifizierung
CC, FIPS 140-2, NRTL/CB, IPv6 Ready Gold, WEEE, RoHS, REACH
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
0.631 Gbit/s
Firewall (UDP 1518) Durchsatz
4.7 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
1.32 Gbit/s
VPN (IMIX) Durchsatzleistung
416 Mbit/s
VPN (UDP 1518) Durchsatz
1.4 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
909 Mbit/s
Gateway Antiviren-Durchsatzrate
1.15 Gbit/s
Aktuelle Verbindungen (Proxy)
200000
Branch-Office-VPN
60
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
25000
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
631 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-2
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
205.5 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Energie
AC Eingangsspannung
90-264 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Eingangsstrom
2.22 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
27 W
Stromverbrauch (max.)
96 W
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
SSD Speicherkapazität
128 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
309.2 mm
Verpackungshöhe
380.5 mm
Verpackungstiefe
103.7 mm
Paketgewicht
3100 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad
Anzahl VPN-Tunnels
60
Zahl der Benutzer
50 Benutzer
Anzahl mobiler VPN-Tunnel
60
Dynamisches Routing
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl der VLANs
75
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.355,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,44*
€ 1.779,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.479,48*
€ 1.760,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.433,24*
€ 1.705,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,76*
€ 1.668,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.355,45*
€ 1.612,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.