Leistungen | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | NXP |
| Prozessor | LS1026A |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A72 |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Gleichzeitige Verbindungen | 500000 |
| Reset-Knopf | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1155348 h |
| Zertifizierung | CC, FIPS 140-2, NRTL/CB, IPv6 Ready Gold, WEEE, RoHS, REACH |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 0.631 Gbit/s |
| Firewall (UDP 1518) Durchsatz | 4.7 Gbit/s |
| Firewall (IMIX) Durchsatz | 1.32 Gbit/s |
| VPN (IMIX) Durchsatzleistung | 416 Mbit/s |
| VPN (UDP 1518) Durchsatz | 1.4 Gbit/s |
| IPS/IDS Durchsatz | 909 Mbit/s |
| Gateway Antiviren-Durchsatzrate | 1.15 Gbit/s |
| Aktuelle Verbindungen (Proxy) | 200000 |
| Branch-Office-VPN | 60 |
| Maximum firewall Verbindungen | 25000 |
| HTTPS-Verschlüsselung | Ja |
Management-Funktionen | LED-Anzeigen | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Sonstige Funktionen | Firewall Durchsatz | 631 Mbit/s |
Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | FIPS 140-2 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 290 mm |
| Tiefe | 205.5 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Gewicht | 2600 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 85 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 4570 m |
Energie | AC Eingangsspannung | 90-264 V |
| AC Eingangsfrequenz | 47/63 Hz |
| Eingangsstrom | 2.22 A |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 27 W |
| Stromverbrauch (max.) | 96 W |
Speichermedium | Speichermedien Typ | SSD |
| SSD Speicherkapazität | 128 GB |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 309.2 mm |
| Verpackungshöhe | 380.5 mm |
| Verpackungstiefe | 103.7 mm |
| Paketgewicht | 3100 g |
Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE, REACH, RoHS |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 8 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad |
| Anzahl VPN-Tunnels | 60 |
| Zahl der Benutzer | 50 Benutzer |
| Anzahl mobiler VPN-Tunnel | 60 |
| Dynamisches Routing | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Anzahl der VLANs | 75 |
| DHCP-Server | Ja |
| DHCP-Client | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE) | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 4 MB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |