Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T40 Firewall (Hardware) 3,4 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox T40 Firewall (Hardware) 3,4 Gbit/s
WatchGuard Firebox T40 Firewall (Hardware) 3,4 Gbit/s
WatchGuard Firebox T40 Firewall (Hardware) 3,4 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79600186
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT40001-UK
EAN/GTIN:
     654522225351
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Gleichzeitige Verbindungen
500000
Reset-Knopf
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
157751 h
Zertifizierung
WEEE, FCC CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07, 2nd ed. 2014-10 UL 60950-1, 2nd ed. 2014-10-14 IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 IEC 62368-1: 2014 2nd ed. EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
3.4 Gbit/s
Firewall (UDP 1518) Durchsatz
3.4 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
1 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.88 Gbit/s
VPN (IMIX) Durchsatzleistung
272 Mbit/s
VPN (UDP 1518) Durchsatz
0.88 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
510 Mbit/s
Gateway Antiviren-Durchsatzrate
0.623 Gbit/s
Aktuelle Verbindungen (Proxy)
200000
TDR Host-Sensoren-Kapazität
20
Branch-Office-VPN
30
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
18000
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Management-Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP, OSPF, RIP
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
3400 Mbit/s
VPN Durchsatz
880 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-2, TLS
Gewicht und Abmessungen
Breite
203.2 mm
Tiefe
215.9 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
###REMOVE###
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (max.)
60 W
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
SSD Speicherkapazität
16 GB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
308 mm
Verpackungshöhe
261 mm
Verpackungstiefe
181 mm
Paketgewicht
1860 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad
Anzahl mobiler VPN-Tunnel
30
Dynamisches Routing
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl der VLANs
50
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4096 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 799,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,50*
€ 1.063,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,00*
€ 1.044,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,10*
€ 1.016,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,90*
€ 951,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.