Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T20-W Firewall (Hardware) 1,7 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox T20-W Firewall (Hardware) 1,7 Gbit/s
WatchGuard Firebox T20-W Firewall (Hardware) 1,7 Gbit/s
WatchGuard Firebox T20-W Firewall (Hardware) 1,7 Gbit/s
WatchGuard Firebox T20-W Firewall (Hardware) 1,7 Gbit/s
WatchGuard Firebox T20-W Firewall (Hardware) 1,7 Gbit/s
WatchGuard Firebox T20-W Firewall (Hardware) 1,7 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79600184
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT21641-WW
EAN/GTIN:
     654522829702
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
100000
Reset-Knopf
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1101388 h
Zertifizierung
CC EAL4+, FIPS 140-2, NRTL/CB, IPv6 Ready Gold, WEEE
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
1.7 Gbit/s
Firewall (UDP 1518) Durchsatz
1.7 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
0.51 Gbit/s
VPN (IMIX) Durchsatzleistung
0.14 Mbit/s
VPN (UDP 1518) Durchsatz
0.485 Gbit/s
Gateway Antiviren-Durchsatzrate
0.328 Gbit/s
IPS-Durchsatz (schneller/vollständiger Scan)
0/0.271 Gbit/s
UTM-Durchsatz (schneller/vollständiger Scan)
0/0.154 Gbit/s
TDR Host-Sensoren-Kapazität
5
Branch-Office-VPN
10
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
8500
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
1700 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, TLS
DDoS-Schutz
Ja
Firewall
DoS attacks, fragmented & malformed packets, blended threats
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
203.2 mm
Tiefe
215.9 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
1 Year Total Security Suite
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
308 mm
Verpackungshöhe
261 mm
Verpackungstiefe
181 mm
Paketgewicht
1860 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad
Anzahl mobiler VPN-Tunnel
10
Dynamisches Routing
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl der VLANs
10
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,80*
€ 1.142,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,32*
€ 1.141,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,99*
€ 1.101,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,69*
€ 1.076,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,75*
€ 1.033,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.