Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SE760 256 GB Grau, Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA SE760 256 GB Grau, Titan
ADATA SE760 256 GB Grau, Titan
ADATA SE760 256 GB Grau, Titan
ADATA SE760 256 GB Grau, Titan
ADATA SE760 256 GB Grau, Titan
ADATA SE760 256 GB Grau, Titan
ADATA SE760 256 GB Grau, Titan
ADATA SE760 256 GB Grau, Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79586506
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASE760-256GU32G2-CTI
EAN/GTIN:
     4710273772691
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das externe SSD SE760 kombiniert elegante Ästhetik mit High-Speed-Leistung. Darüber hinaus weist das SSD ein sauberes, windschnittiges Design auf, das durch ein robustes Metallgehäuse mit sauberer Oberfläche im Hairline-Schliff gekennzeichnet ist. Mit der USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle liefert das SE760 Lesegeschwindigkeiten von maximal 1000 MB/s.

Schnelle Betriebsleistung
Mit USB 3.2 Gen 2 bietet das SE760 eine Lesegeschwindigkeit von maximal 1000 MB/s, was bis zu 12,5-mal* schneller ist als eine externe Festplatte. Damit dauert die Übertragung eines 4K-Films von 10 GB nur 10 Sekunden. Das ist echt schnell.

USB-C – immer richtig
Das SE760 besitzt einen beidseitig steckbaren USB-C-Anschluss (Typ C). Dadurch entfällt das umständliche Ausrichten nach oben oder unten der alten USB-Steckverbinder. Jeder Anschluss gelingt. Immer.

Geräteübergreifend freigeben und genießen
Plug-and-Play unter Windows, Mac OS und Android bedeutet, dass Sie Inhalte zwischen Geräten unbeschränkt hin und her schieben können. Das SE760 bietet Ihnen einfache Konnektivität und den Komfort von USB-C, sei es während der Arbeit oder in der Freizeit.

Gaming wird schneller
Dauert es ewig, bis Sie Ihre Spiele geladen haben? Mit dem SE760 speichern und laden Sie Ihre Spiele einfach schneller.

* Die tatsächlichen Ladezeiten können je nach Spiel variieren. Möglicherweise müssen Sie das Speicherplattenformat vor dem Anschluss an das Host-Gerät modifizieren.

Wunderschön gearbeitet
Das SE760 besitzt ein wunderschönes Metallgehäuse mit unauffälligem Hairline-Schliff, das erlesen aussieht und sich auch so anfühlt.

Kleiner, geräuschärmer, zuverlässiger
SSDs sind ohne die mechanischen Komponenten kleiner und viel belastbarer als Festplatten. Sie sind widerstandsfähiger gegenüber Stößen und Vibrationen und schützen somit Ihre Daten viel besser. Außerdem sind SSDs geräuscharm.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Titan
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
256 GB
Speichertyp
3D NAND
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
122.2 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
95 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.