Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon Home Cinema 180 x 102cm Projektionsleinwand 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon Home Cinema 180 x 102cm Projektionsleinwand 16:9
Celexon Home Cinema 180 x 102cm Projektionsleinwand 16:9
Celexon Home Cinema 180 x 102cm Projektionsleinwand 16:9
Celexon Home Cinema 180 x 102cm Projektionsleinwand 16:9
Celexon Home Cinema 180 x 102cm Projektionsleinwand 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7954486
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Mit den celexon HomeCinema Frame Leinwänden holen Sie sich das Kino nach Hause. Die Heimkino Leinwand ist hochwertig verarbeitet und gibt hochauflösenden Spielfilmen, Dokumentationen oder Sportevents den perfekten Rahmen. Sie ist zudem bestens für hochwertig ausgestattete Seminarräume geeignet und integriert sich auch ohne laufende Projektion perfekt in die Umgebung.

Die celexon Rahmenleinwand lässt sich denkbar einfach montieren. Sämtliches hierfür benötigtes Material ist im Lieferumfang enthalten. Der Rahmen wird mit Verbindungsstücken einfach zusammen gesteckt. Das Tuch wird rückseitig durch Spannstangen und Haken fest eingespannt, die Projektionsfläche ist somit immer komplett faltenfrei und hat eine hundertprozentige Planlage für eine optimale Projektion.

Mit dieser Rahmenleinwand von celexon wird Ihr Heimkino zu einem unvergleichlichen Erlebnis. Der schöne und schlichte Rahmen in mattem Schwarz integriert sich perfekt in Ihren Raum und macht auch ohne laufende Projektion einen edlen Eindruck!
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1020 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1800 mm
Antriebstyp
Manuell
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
180 x 102 cm
Format
Video
Gewicht und Abmessungen
Breite
1020 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
13000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusefarbe
Schwarz
Material
Metall, PVC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,72*
€ 298,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,57*
€ 267,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.