Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarifold 413109 Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tarifold 413109 Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt A3
Tarifold 413109 Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt A3
Tarifold 413109 Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt A3
Tarifold 413109 Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt A3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79453614
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     413109
EAN/GTIN:
     3377994131094
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Kassenständer
Preislistenhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Ausrichtung
Porträt
Format
A3
Produktfarbe
Mehrfarbig
Sockelmaterial
Metall
Material des Display-Panels
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl der Display-Panels
10
Ausziehbar
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.