Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa 9000TA Fernbedienung Verkabelt Sicherheitssystem Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa 9000TA Fernbedienung Verkabelt Sicherheitssystem Drucktasten
Indexa 9000TA Fernbedienung Verkabelt Sicherheitssystem Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79326801
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35533
EAN/GTIN:
     k.A.
Bus-Bedienteil für außen, zur Zugangskontrolle des System 9000 über Codeeingabe, RFID-Karte oder -Chip. Zur Scharf-/Unscharfschaltung oder zur Steuerung eines Schaltausgangs. Die Statusanzeige des Systems (scharf / unscharf) oder des Schaltausgangs ist per Software konfigurierbar. Belegt eine Adresse im System. Inkl. Sabotagesicherung. Schutzart: IP65. Vandalismus-Schutzart: IK08. Betriebsspannung über Bus. Stromverbrauch: 15mA (Ruhe), I-calc =15mA, RFID: 125kHz. Betriebstemperatur: -20 bis +60°C.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
3 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
IK08
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Akku/Batterie
Energieverbrauch
15 mA
Design
Schnittstelle
Verkabelt
Fernbedienung Nutzung
Sicherheitssystem
Produktfarbe
Grau
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
System 9000
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Breite
46 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
23 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.