Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon Mobil Expert 366 x 274cm Projektionsleinwand 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon Mobil Expert 366 x 274cm Projektionsleinwand 4:3
Celexon Mobil Expert 366 x 274cm Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7917834
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090327
EAN/GTIN:
     4260094732263
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Celexon's Faltrahmenleinwände the "Mobile Expert" series are very high quality, extremely robust and for the multiple, mobile application designed screens. They are fast and simple to build and will be delivered in a rugged carrying case.

This very high quality Cari Zalloni screens provide excellent projection results in a perfect flatness and image widths up to 4 meters! You can choose between front-or rear-projection variant, the scarves are optional, available separately, so you can attach the two pieces of a canvas to be prepared for each project.

The celexon folding frame screen can be set up in minutes without tools. The cloth is fastened with snaps, front on the aluminum frame. The feet can be mounted at different heights and provide a stable stand A stable storage case protects the screen during transport and when not in use.

Ideal for rental, event organizers, associations, schools, etc.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
366 x 274 cm
Format
Video
Gewicht und Abmessungen
Breite
3660 mm
Höhe
2740 mm
Gewicht
28000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusefarbe
Schwarz
Material
Metall, PVC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 747,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,52*
€ 970,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,66*
€ 963,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,40*
€ 950,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,11*
€ 929,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,61*
€ 889,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.