Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Schul- und Zeichenbedarf
>
Knete
>
Modelliermasse
>
Artikel
Staedtler FIMO 8013 C Modellierton 300 g Gemischte Farben
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-79158379
Hersteller:
Staedtler
Herst.-Nr.:
8013 C12-2
EAN/GTIN:
4007817053331
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Modellierton
Produktfarbe
Gemischte Farben
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Anzahl Teile
12 Stück(e)
Im Ofen backen
Ja
Backtemperatur
130 °C
Backzeit
30 min
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Gewicht pro Stück
25 g
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Keramik-, Töpferei- & Skulpturzubehör
>
Töpferei- & Modellier-Materialien
Weitere Suchbegriffe:
Plastilin
,
Schulknete
,
Spielknete
,
Wachsknete
,
Modellbaufarbe
,
Modellier-Masse
,
Modelliermasse
,
staedler kinderknete
,
kinderknete
,
knetmasse 300 gr
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen