Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler FIMO 8010 Modellierton 57 g Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler FIMO 8010 Modellierton 57 g Gelb
Staedtler FIMO 8010 Modellierton 57 g Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79158376
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8010-109
EAN/GTIN:
     4007817053003
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Modellierton
Produktfarbe
Gelb
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Farben
1 Farben
Im Ofen backen
Ja
Backtemperatur
130 °C
Backzeit
30 min
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
57 g
Gewicht pro Stück
57 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.